Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit Innengewinde M18 x 1,5 für Adap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic SF5 Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s → 300 (Flüssigkeiten), 3000
ifm electronic SF5 Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s → 300 (Flüssigkeiten), 3000
Artikel-Nr.:
     3461-40101283
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SF5200
EAN/GTIN:
     4021179211857
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
ifm durchflusssensor
durchflusssensor
Strömungssensoren, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, SFD10ADB/US, Bauform für Adapter, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 5-Leiter, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Sensorwerkstoff: V4A (1.4404) O-Ring: FKM 8x1,5 gr 80° Shore A
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, SFD10ADB /US-100, SFD10ADBUS100, SF5200, Durchflussüberwachungsgerät, 5-Leiter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bauform für Adapter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-, SFD10ADB/US, Strömungssensor zum Anschluss, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Strömungssensoren, 0703480, 703480
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 173,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,21*
€ 175,69*
4 Tage
48
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 175,71*
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 176,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,31*
€ 183,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,30*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,52*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 18,40*
Zubehör
ifm electronic
E40099
ab € 17,91*
Zubehör
ifm electronic
E40096
ab € 23,56*
Zubehör
ifm electronic
SR0150
ab € 253,16*
Zubehör
ifm electronic
SN0150
ab € 252,64*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.