| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101999 Herst.-Nr.: E40138 EAN/GTIN: 4021179056649 |
| | |
|
| | |
| - Einschweißadapter für Sensoren SI/SF/TN
- M18 x 1,5 - Ø 23 mm
- Kunststoff (PE-100)
- Druckfestigkeit: 10 bar
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einschweißadapter | Bauform: | M18 x 1,5 - Ø 23 mm | Druckfestigkeit: | 10 bar | Werkstoff: | PE-100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,40* | € 25,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,53* | € 25,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,89* | € 26,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,23* | € 26,51* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,75* | € 27,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|