Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungssensor ifm electronic SF5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100593
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SF5200
EAN/GTIN:
     4021179211857
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
  • Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit
  • Flüssige und gasförmige Medien
  • Temperaturbereich: -25...80 °C
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit
Einstellbereich (flüssige Medien):
3...300 cm/s
Einstellbereich (gasförmige Medien):
200...3.000 cm/s
Größte Empfindlichkeit (flüssige Medien):
3...60 cm/s
Bauform:
Bauform für Adapter
Größte Empfindlichkeit (gasförmige Medien):
200...800 cm/s
Ansprechzeit:
1...10 s
Einstellung:
über Auswerteeinheit
Einsatzbereich:
flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit:
300 bar
Prozessanschluss:
Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
Eintauchtiefe:
abhängig vom Prozessadapter
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4404); FKM (Viton)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Temperaturgradient:
300 K/min
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
Maximale Leitungslänge 100 m (5 x 0,5 mm²)
Weitere Suchbegriffe: Barreras fotoeléctricas, horquilla, barreras fotoeléctricas, ángulo, marco
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
44
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 167,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,01*
€ 176,61*
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 177,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,50*
€ 184,12*
Frei Haus
ab € 167,16*
€ 184,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,33*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,68*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 18,21*
Zubehör
ifm electronic
E40099
ab € 19,18*
Zubehör
ifm electronic
E40096
ab € 22,14*
Zubehör
ifm electronic
SR0150
ab € 269,02*
Zubehör
ifm electronic
SN0150
ab € 268,74*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 11,73*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 14,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.