Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Durchflussregler, 90 → 240 V ac, Relais Ausgang, Combicon-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-411144
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SN0150
EAN/GTIN:
     5059040092853
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anschluss = Combicon-Steckverbinder
Steuerausgang = Relais
Montageart = DIN-Schienenmontage
Versorgungsspannung = 90 → 240 V ac
Bildschirm = LED
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Combicon-Steckverbinder
Steuerausgang:
Relais
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Versorgungsspannung:
90 → 240 V ac
Bildschirm:
LED
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, ifm electronic durchflussregler, drosselventil, 411144, Automation, Sensoren, ifm electronic, SN0150, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Controllers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,29*
€ 290,42*
Frei Haus
ab € 265,76*
€ 295,98*
Frei Haus
ab € 267,31*
€ 298,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 274,43*
€ 305,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,81*
€ 305,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
SF5200
ab € 152,84*
Zubehör
ifm electronic
SF5300
ab € 221,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.