Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic SF5 Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s → 300 (Flüssigkeiten), 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic SF5 Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s → 300 (Flüssigkeiten), 3000
ifm electronic SF5 Gas, Flüssigkeit Durchflusssensor 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s → 300 (Flüssigkeiten), 3000
Artikel-Nr.:
     108EL-4563066
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SF5200
EAN/GTIN:
     5059040088009
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
ifm durchflusssensor
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp = Modulare Durchflussmessung
Durchflussrate min. = 200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s
Durchflussrate max. = 300 (Flüssigkeiten), 3000 (Gase) cm³/s
Verbindungstyp = M18 x 1,5
Druck max. = 300bar
Material = Edelstahl
Mediumtemperatur min. = -25 (Gase), -25 (Flüssigkeiten) °C
Mediumtemperatur max. = +80°C
Serie = SF5

Ifm electronicDie ifm electronic SF5-Serie mit modularem Durchflussüberwachungssensor misst die Durchflussmenge für Flüssigkeiten von 3 ccm/s bis 300 cm__LW_AT__3/s und für Gase von 200 ccm/s bis 3000 cm__LW_AT__3/s. Der Sensor mit Keramikgehäuse kann in aggressiven Medien verwendet werden. Diese Produktserie umfasst Evaluierungseinheiten für Schaltschrankmontage oder lokale Montage. Abhängig von der Einheit ist es möglich, den Durchfluss und die Temperatur zu überwachen und/oder Drahtbruch. Alle Einheiten geben den Durchfluss mit einem LED-Balkendiagramm an. Die Evaluierungseinheiten für lokale Montage sind mit dem Durchflusssensor direkt am Messpunkt über eine M12-Steckverbindung verbunden. Die Sensoren und Evaluierungssysteme sind gemäß den geltenden Richtlinien für den Einsatz in Gefahrenbereichen konzipiert und zugelassen. Er ist für den Hochtemperaturbereich geeignet.Eigenschaften und VorteileAnschlussart ist M18 x 1,5 Der maximale Betriebsdruck beträgt 300 bar Für den Anschluss an eine Evaluierungseinheit Sehr hohe Druckbeständigkeit Einfacher Prozessanschluss über Adapter Robuste Bauweise für den Einsatz in rauen IndustrieumgebungenZertifizierungenDIN IEC 68-2-27 DIN IEC 68-2-6 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Modulare Durchflussmessung
Durchflussrate min.:
200 (Gase), 3 (Flüssigkeiten) cm³/s
Durchflussrate max.:
300 (Flüssigkeiten), 3000 (Gase) cm³/s
Verbindungstyp:
M18 x 1,5
Druck max.:
300bar
Material:
Edelstahl
Mediumtemperatur min.:
-25 (Gase), -25 (Flüssigkeiten) °C
Mediumtemperatur max.:
+80°C
Serie:
SF5
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 4563066, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, ifm electronic, SF5200, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 173,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,21*
€ 175,69*
4 Tage
48
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 175,71*
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 176,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,31*
€ 183,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,30*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,52*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 18,40*
Zubehör
ifm electronic
E40099
ab € 17,91*
Zubehör
ifm electronic
E40096
ab € 23,56*
Zubehör
ifm electronic
SR0150
ab € 253,16*
Zubehör
ifm electronic
SN0150
ab € 252,64*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.