Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Durchflussregler, 24 V dc, Relais Ausgang, Combicon-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-411148
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SR0150
EAN/GTIN:
     5059040089600
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Anschluss = Combicon-Steckverbinder
Steuerausgang = Relais
Montageart = DIN-Schienenmontage
Versorgungsspannung = 24 V dc
Bildschirm = LED
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Anschluss:
Combicon-Steckverbinder
Steuerausgang:
Relais
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Versorgungsspannung:
24 V dc
Bildschirm:
LED
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, ifm electronic durchflussregler, drosselventil, 411148, Automation, Sensoren, ifm electronic, SR0150, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Controllers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,28*
€ 292,01*
Frei Haus
ab € 266,17*
€ 297,59*
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 300,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,76*
€ 308,45*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 279,46*
€ 311,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
SF5200
ab € 152,84*
Zubehör
ifm electronic
SF5300
ab € 221,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.