Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Optischer Abstandssensor DC PNP OUT1: Schließer / Öffner programmierbar OUT2: Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40065713
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D105
EAN/GTIN:
     4021179228527
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Optische Sensorköpfe
Optische Sensoren, Optischer Abstandssensor, Quaderförmig Metall, Tastweite 10 mm, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar,OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), OUT1: n.o. / n.c. progr.,OUT2: n.o. / n.c. progr. oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Sichtbares Laserlicht, Laserschutzklasse 2 , 4-stellige alphanumerische Anzeige, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Zinkdruckguss Frontscheibe: Glas LED-Fenster: Polycarbonat
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, ifm abstandssensor, io-link sensor, O1DLF3KG/IO-LINK, O1DLF3KGIOLINK, O1D105, Optischer Abstandssensor, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Abstandsensor, DC PNP, Laserabstandsenso, Lasersensor, O1DLF3KG, Optische Sensoren, Quaderförmig Metall, Sichtbares Laserlicht. Laserschutzklasse 2, 6308275
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,69*
€ 305,66*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 290,80*
€ 311,93*
€ 5,95*
ab € 297,27*
€ 319,64*
Frei Haus
ab € 303,27*
€ 326,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,96*
€ 338,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,79*
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,31*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,34*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,56*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,67*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,61*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 13,93*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 26,21*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.