Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_2501-K
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501-K
EAN/GTIN:
     4017976780016
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung (spurlos) · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gesamthöhe: 1099mm · Gesamtbreite: 609mm · Ladehöhe: 270mm · Gewicht: 28kg · Gesamtlänge: 1125mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Marke:
FETRA
Ladeflächenbreite:
600 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,83*
€ 279,62*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 280,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,61*
€ 289,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 257,26*
€ 299,25*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 268,63*
€ 312,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,33*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,42*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,20*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1431
ab € 75,71*
Sonstiges
Fetra
1411
ab € 51,02*
Sonstiges
Fetra
1401
ab € 29,42*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,09*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,04*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,35*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 135,25*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 89,73*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,49*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,10*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.