Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
Artikel-Nr.:
     C7573-2220
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     4017976822204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtungsfesteller
Mehrpreis
FIXSTOP ist der besonders komfortable Richtungsfeststeller von fetra. Anstatt der serienmäßigen 2 Bockrollen 2 synchron feststellbare Lenkrollen. Die Schwenkbewegungen beider Lenkrollen lassen sich durch Betätigung der zentralen Trittleiste von einer beliebigen Längsseite komfortabel im Raster von 4 x 90° fixieren. Dadurch erhält der Nutzer mit nur einem Fußtritt die Wahl zwischen der Wendigkeit eines Wagens mit 4 Lenkrollen und der Spurstabilität eines Wagens mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Aus jeder Rollenposition zu bedienen. Mehrpreis pro Satz für Wagen mit TPE-Bereifung ab 450 mm Breite. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
verzinkt
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.