Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1286
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1286
EAN/GTIN:
     4017976012865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradkupplung
Handpritschenwagen Kupplung
Handwagen Kupplung
Nylonrad
Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Mehrpreis auf Standard-Beräderung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyamid
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, handpritschenwagen kupplung, Räder aus Polyamid
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.