Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
Artikel-Nr.:
     260B-1651871
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23989
EAN/GTIN:
     4017976239897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtungssperre für Lenkrolle
richtungssperre für lenkrolle
Mehrpreis für Ausstattung mit Richtungsfeststeller. Anstelle der 2 Bockrollen werden 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller (4x 90° Arretierung) montiert. Dadurch wird ein guter Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung möglich. Der feststehende Bedienhebel ist in jeder Rollenposition von der Längsseite aus zu bedienen. Mehrpreis pro Wagen. NUR auf Standard TPE-Bereifung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Richtungsfesteller, Mehrpreis
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 84,56*
24 Tage
nicht lagernd
pro Kit
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 84,97*
18 Tage
nicht lagernd
pro Kit
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 85,39*
15 Tage
5
pro Kit
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 85,40*
20 Tage
unbekannt
pro Kit
€ 52,95*
ab € 75,17*
€ 95,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,56*
€ 100,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,41*
€ 98,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,23*
€ 93,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,60*
€ 89,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,70*
€ 79,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.