Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-2501-K
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501-K
EAN/GTIN:
     4017976780016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1125
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1099
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Schiebebügelwagen, Schiebewagen, klappbar, MultiVario
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,44*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,25*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,97*
Sonstiges
Fetra
1431
ab € 76,27*
Sonstiges
Fetra
1411
ab € 51,05*
Sonstiges
Fetra
1401
ab € 29,61*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,15*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,80*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,42*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 134,12*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,10*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,05*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.