Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Softgrip für Schiebebügel - Mehrpreis -, aus geschäumten Weich-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Softgrip für Schiebebügel - Mehrpreis -, aus geschäumten Weich-PVC
fetra® Softgrip für Schiebebügel - Mehrpreis -, aus geschäumten Weich-PVC
fetra® Softgrip für Schiebebügel - Mehrpreis -, aus geschäumten Weich-PVC
Artikel-Nr.:
     C7573-1274
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1274
EAN/GTIN:
     4017976012742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelüberzug Schiebebügel
bügelüberzug schiebebügel
Der Schiebebügel wird im Griffbereich mit geschäumten Weich-PVC überzogen. Dadurch wird der Bereich griffig, isolierend, druckentlastend und sehr hautsympathisch. Nur für Schiebebügel in allen Breiten möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
schwarz
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Griffbezug, Griffüberzug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.