Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-2181
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     4017976021812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Mehrpreis für Räder mit Polyurethan-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 200 x 50 mm. Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyurethan
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrpreis, Bereifung, Beräderung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.