Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-12875
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12875
EAN/GTIN:
     4017976128757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Mehrpreis für Räder mit Elastic-Bereifung blaugrau anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 200 x 50 mm. Naben mit Kugellager, leichter elastischer Lauf und hohe Lebensdauer. Nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.