Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u. Arbeitstisch B2000xT920xH690-960mm manuell höheneinstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9181486020
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203000
EAN/GTIN:
     4030177026059
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
30-mm-Tischplatte, hellgrau, kunststoffbeschichtet · manuell stufenlos höheneinstellbar von 690 - 960 mm bzw. Kurbelverstellung durch abklappbare Kurbel von 710 - 960 mm bis Flächenlast 300 kg · B 2000 x T 920 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
300 kg
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
manuell höheneinstellbar
Tiefe:
920 mm
Höhe:
690-960 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,34*
€ 471,46*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,93*
€ 504,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,67*
€ 520,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,36*
€ 523,31*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 587,54*
€ 651,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,26*
€ 775,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,54*
€ 699,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2010
ab € 708,54*
Zubehör
k.A.
208120
ab € 114,26*
Zubehör
k.A.
205600
ab € 893,90*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704750
ab € 169,34*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 220,56*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2062
ab € 71,27*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 78,25*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E813625
ab € 256,58*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E813626
ab € 188,00*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200800
ab € 434,22*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2050
ab € 120,65*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704714
ab € 45,83*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 162,16*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
E834310
ab € 345,89*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704300
ab € 324,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.