Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm L1770xH ü.Tischplatte 900mm f.Packtisch HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486071
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2064
EAN/GTIN:
     4030177003814
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Vierkantrohr 40 x 40 mm · die Holme werden an den hinteren Tischfüßen angeschraubt · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
1770 mm
passend für:
Packtisch
Ausführung:
lang
Höhe:
über Tischplatte 900 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: komplett-packtisch rocholz, packtisch befestigungsholm, Befestigungsholm, Befestigungsholme, Packtischzubehör, Packtisch-Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 98,31*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,39*
€ 102,77*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 82,15*
€ 103,26*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 103,72*
43 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 104,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.493,79*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.