Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularablage für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 2000, höhenverstellbar, B 1630 x T 230 mm, Stahlblech, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62162
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4030177003746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch

Nie wieder Papier-Chaos durch die praktische Formularablage von Hüdig + Rocholz, die Ordnung in Ihren Pack- und Arbeitstisch bringt.

Angebracht wird die Formularablage über eine Klemmmontage an den separat erhältlichen Befestigungsholmen. Durch die Klemmvorrichtung ist die Ablage flexibel höhenverstellbar, wodurch sie sich Ihren Bedürfnissen anpasst.

Mit Abmessungen von 1630 mm in der Breite und 230 mm in der Tiefe ist sie geeignet für den Pack- und Arbeitstisch der Serie 2000 und bietet Ihnen Ablagefläche für Dokumente, Formulare oder ähnliche Dinge bis zu einem Gesamtgewicht von bis zu 25 kg.

Wichtige Details:

  • Für den Pack- und Arbeitstisch Serie 2000
  • Höhenverstellbar durch Klemmmontage
  • Tragkraft: 25 kg
  • Gewicht: 5 kg
  • Masse: B 1630 x T 230 mm
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: hellgrau
  • Herstellergarantie von 3 Jahren
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Traglast:
25 kg
Höhenverstellbar:
Ja
Gewicht:
5 kg
Tiefe:
230 mm
Breite:
1630 mm
Typ:
Formularablage
Weitere Suchbegriffe: 62162, 62162-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 150,03*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 121,96*
€ 150,78*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 167,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 142,96*
€ 176,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 186,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.