Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm L1170xH ü.Tischplatte 470mm f.Packtisch HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486070
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4030177003807
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Vierkantrohr 40 x 40 mm · die Holme werden an den hinteren Tischfüßen angeschraubt · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
1170 mm
passend für:
Packtisch
Ausführung:
kurz
Höhe:
über Tischplatte 470 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: komplett-packtisch rocholz, packtisch befestigungsholm, Befestigungsholm, Befestigungsholme, Packtischzubehör, Packtisch-Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,25*
€ 93,75*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,79*
€ 94,23*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 94,56*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 94,65*
43 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 95,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.493,79*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.