| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663965 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 205600 EAN/GTIN: 4030177031220 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900019894, Regaleinheit für Packtischsystem Das Schanksystem ist mit einem Träger, 2 Türen, Fachteiler und Fachböden ausgestattet. Grundelement , Breite: 1760 mm , Tiefe: 330 mm , Höhe: 585 mm , Türen: 2, abschließbar , Regalfächer: 6 höhenverstellbare Einlegeböden , Fachteiler: 7 , Montagemöglichkeit: über/unter Arbeitsfläche Lieferung erfolgt ohne Deko., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Regaleinheit | Herstellerartikelnummer: | 205600 | Herstellername: | Rocholz GmbH | Markenname: | Rocholz | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 892,97* | € 1.010,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 895,30* | € 1.015,11* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 963,83* | € 1.090,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,27* | € 1.255,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.359,20* | € 1.528,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|