Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Container für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 2000, bis 30 kg, B 500 x T 650 x H 525 mm, Stahlblech, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62160
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     200800
EAN/GTIN:
     4030177026127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Rollbehälter
Packtischrollbehälter
Rollbehälter für Packtisch
Bürorollcontainer

Der fahrbare Container von Hüdig + Rocholz eignet sich ideal als Ergänzung für den Pack- und Arbeitstisch 2000 und rundet Ihren Arbeitsprozess optimal ab.

Eine ideale Einsatzmöglichkeit ist die Entsorgung für Abfälle, die während des Arbeitsablaufes anfallen oder aber auch die Aufbewahrung von Füllmaterial, welches in grossen Mengen benötigt wird. Zusätzlich sorgt der Kunststoffeinsatz für eine optimale Aufbewahrung von Abfällen. Dabei können Sie den Container mit bis zu 35 kg belasten und durch die Abmessungen von 500 mm in der Breite, 650 mm in der Tiefe und 525 mm in der Höhe bietet Ihnen der Behälter genügend Stauraum.

Zusätzlich ist der Container durch vier Lenkrollen fahrbar und somit können Abfälle mühelos abtransportiert oder das Neubefüllen an einem anderen Ort im Unernehmen erleichtert werden.

Wichtige Details:

  • Ideal für Füllmaterial, Packabfälle etc.
  • Aus Stahlblech
  • Mit Kunststoffeinsatz zur Abfallentsorgung max. 30 kg
  • Mit 4 Lenkrollen
  • Tragkraft: 30 kg
  • Gewicht: 25 kg
  • Masse: B 500 x T 650 x H 525 mm
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: hellgrau
  • Herstellergarantie von 3 Jahren
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Tragkraft:
30 kg
Höhe:
525 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
650 mm
Typ:
Fahrbarer Container
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bürorollcontainer grau, rollcontainer, 62160, 62160-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,42*
€ 508,34*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 437,43*
€ 510,86*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,66*
€ 586,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 527,64*
€ 610,75*
Frei Haus
ab € 525,65*
€ 612,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,75*
€ 726,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,11*
€ 701,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,97*
€ 663,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.