Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin, fahrbar, 1Ebene für ca. 100 Kartons, mitversenkbarem Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonagenmagazin, fahrbar, 1Ebene für ca. 100 Kartons, mitversenkbarem Teleskop
Kartonagenmagazin, fahrbar, 1Ebene für ca. 100 Kartons, mitversenkbarem Teleskop
Kartonagenmagazin, fahrbar, 1Ebene für ca. 100 Kartons, mitversenkbarem Teleskop
Artikel-Nr.:
     369-E834310
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     E834310
EAN/GTIN:
     4030177025410
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
· Untertischmagazin mit Teleskopgriff
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1015 x 600 x 690mm
Für Medium:
100 Stück
Für Anzahl Kartons:
100 Stück
Anzahl Ebenen:
1 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
690 mm
Abmessung Breite:
1015 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
690 mm
Abmessungen (B x T x H):
1015 x 600 x 690 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
1015 mm
Weitere Suchbegriffe: Untertischmagazin, anbaumagazin packtisch, Kartonagenmagazine, Magazine, Kartonhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,05*
€ 406,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,02*
€ 493,39*
Lager 369
Frei Haus
ab € 536,64*
€ 613,22*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 655,60*
€ 739,36*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,10*
€ 716,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,75*
€ 688,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,64*
€ 638,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.