Der robuste Komplett-Packtisch I verfügt über Abrollachsen für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und unter dem Tisch. Papier sowie Folie kann mit dem Sicherheits-Schneidsystem über der ...
Packtisch Grundelement Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 1200 x 800 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau Plattenstärke 30 mm 4-Fußgestell aus Stahl Vierk...
Packtisch Grundelement Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 1600 x 800 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau Plattenstärke 30 mm 4-Fußgestell aus Stahl Vierk...
Packtisch Grundelement Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 800 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau Plattenstärke 30 mm 4-Fußgestell aus Stahl Vierk...
Packtisch Grundelement Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 920 mm Traglast 300 kg Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau Plattenstärke 30 mm 4-Fußgestell aus Stahl mit...
Packtisch Grundelement Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1120 x 1200 x 800 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau Plattenstärke 30 mm C-Fußgestell aus Stahl Vier...
Packtisch Grundelement Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1120 x 1600 x 800 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau Plattenstärke 30 mm C-Fußgestell aus Stahl Vier...
Packtisch Grundelement Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1120 x 2000 x 800 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau Plattenstärke 30 mm C-Fußgestell aus Stahl Vier...
Pack- und Arbeitstisch,höhenverstellbar, mit Waage • Gestell: Vierkant-Stahlrohr, 40/40 mm • Arbeitsplatte: hellgrau, kunststoff-beschichtet, 30 mm dick • Höhenverstellung: stufenlos von 690 bis 96...
Kompakte und platzsparendender Packplatz auf hohem Qualitätsniveau mit stabilen Tischen in Stahlschweisskonstruktion. Tischplatte kunststoffbeschichtet. Stahlteile anthrazit (RAL 7016) pulverbeschi...
Pack- und Arbeitstisch, höhenverstellbar per Handkurbel • Gestell: Vierkant-Stahlrohr, 40/40 mm • Arbeitsplatte: hellgrau, kunststoff-beschichtet, 30 mm dick • Höhenverstellung: stufenlos von 710 b...
Kompakter und platzsparendender Packplatz auf hohem Qualitätsniveau, mit stabilen Tischen in Stahlschweisskonstruktion. Die Tischplatte ist kunststoffbeschichtet, die pulverbeschichteten Stahlteile...
Der robuste Komplett-Packtisch I verfügt über Abrollachsen für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und unter dem Tisch. Papier sowie Folie kann mit dem Sicherheits-Schneidsystem über der ...
Robuster Packtisch mit einer Abrollachse für Papier- oder Folienrollen zwischen den Holmen und zusätzlicher Ablage unter der Arbeitsplatte. Die Arbeitshöhe der Platte beläuft sich auf 850 mm. Ausfü...