Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logi-Car Basiswagen,HxLxB 200x1600x600mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520942
520942
520942
520942
Artikel-Nr.:
     711-520942
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704300
EAN/GTIN:
     4030177026547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz
Packtisch
Packstation
Arbeitstisch
Logi-Car Basiswagen
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 1600 x 600 mm
  • 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Rollertyp:
Logi-Car Basiswagen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Höhe:
200 mm
Länge:
1600 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.