Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz L.18,25 m,B.25mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9170491335
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43530
EAN/GTIN:
     5024747435302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, rocol bodenmarkierungsband schwarz, steinband, steinband schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Corona, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,24*
€ 34,86*
1 Tag
49
1
€ 5,50*
ab € 26,96*
€ 34,87*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 27,62*
€ 35,93*
3 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 27,99*
€ 36,12*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,29*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,40*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,24*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 133,49*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,19*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,47*
Ähnlich
RS Pro
7621503
ab € 40,40*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 183,14*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 274,65*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 240,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.