PE-beschichtetes Gewebeband für höchste Ansprüche · Kleber Naturkautschuk · für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitung...
Produktbeschreibung: für alle Einsatzmöglichkeiten klebt perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haush...
Antirutschklebeband SAFE STEP® schwarz/gelb Länge 18,25 m, Breite 50 mm Rolle ROCOL selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Unt...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...
Produktbeschreibung: gut klebendes Bauklebeband für einfache Anwendungen kleben perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff Problemlöser im Gewerbe, der...
Klebeband, Steinband, Basis-Qualität, Kip 824, 50 m lang, 50 mm breit, schwarzKlebeband, Steinband, Basis-Qualität, Kip 824 EINSATZGEBIET Abdeckarbeiten auf rauhen Untergründen, vor allem Putz und ...
Panzer-Klebeband 573 schwarz L50m hochwertige PE-Folie, kombiniert mit Gewebegelege und Haftklebstoff auf Kautschuk-Basis, zum Abkleben von Rohren und Lüftungsschächten sowie zum Befestigen von Fol...
Reparaturband, schwarz, synthetisches Gewebe, 48mm, 50m/Rolle Reparaturband, extrem hohe Haftkraft und hohe Flexibilität, für schwierige Untergründe, wie Putz, Beton, Stein, zum Verbinden und Abdic...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...
Reparaturband, schwarz, synthetisches Gewebe, 72mm, 50m/Rolle Reparaturband, extrem hohe Haftkraft und hohe Flexibilität, für schwierige Untergründe, wie Putz, Beton, Stein, zum Verbinden und Abdic...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...
TESA Gewebeband 4662 schwarz 50mm x 50 Meter tesa® 4662 ist ein Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Produktvorteile: ausgezeichnete ...
Montage-Klebeband Certoplast 573 SW von Vorwerk Anwendbar als Standardmontageband, etwa beim Abkleben von Rohren und Lüftungsschächten sowie zum Befestigen von Folien auf Metall, Kunststoff, Putz u...
Robustes Polypropylenband auf Netzgewebeträger mit Schmelzklebstoff. Besonders haftstark, biegsam, wasserfest und mit hoher Dauerklebkraft und lang anhaltender Witterungsbeständigkeit. Für professi...
Gewebeband, tesa® 4662 Steinband, VE 24 Rollen, schwarz, Bandbreite 48 mm. Sehr hohe Reißkraft. Sehr strapazierfähiges Gewebeband. Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk. Hohe Anfangsklebkra...
Robustes Polypropylenband auf Netzgewebeträger mit Schmelzklebstoff. Besonders haftstark, biegsam, wasserfest und mit hoher Dauerklebkraft und lang anhaltender Witterungsbeständigkeit. Für professi...
Das tesa extra Power Perfect Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschöner...
Gewebeband, tesa® 4662 Steinband, VE 48 Rollen, schwarz, Bandbreite 48 mm. Sehr hohe Reißkraft. Sehr strapazierfähiges Gewebeband. Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk. Hohe Anfangsklebkra...
Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz). Wasse...
Unser gws Steinband ist ein kraftvoll zupackendes PE Gewebeband für normale, grobe und raue Untergründe. Es lässt sich universell einsetzten, ist einfach manuell zu verarbeiten und darf in keinem H...
Unser gws Steinband ist ein kraftvoll zupackendes PE Gewebeband für normale, grobe und raue Untergründe. Es lässt sich universell einsetzten, ist einfach manuell zu verarbeiten und darf in keinem H...
hochwertige PE-Folie, kombiniert mit Gewebegelege und Haftklebstoff auf Kautschuk-Basis, zum Abkleben von Rohren und Lüftungsschächten sowie zum Befestigen von Folien auf Metall, Kunststoff, Putz u...
tesa® extra Power Extreme Repair ist ein flexibles, widerstandsfähiges und selbstverschweißendes Reparaturband zur Abdichtung von Rohren, Schläuchen und Kabeln. Das selbstverschweißende Reparaturba...