| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1607349-BP Herst.-Nr.: RS43533 EAN/GTIN: 5024747435333 |
| |
|
| | |
| Rocol RS43533 Antirutschklebeband Schwarz (L x B) 18.25 m x 150 mm
Antirutschklebeband Schwarz
ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt wurde. EasyTape™ ist ein hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linien. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.
Technische Daten: Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 18.25 m
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 18.25 m x 150 mm | Produktabmessung, Länge: | 18.25 m | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Rocol | Material: | PVC | Produkt-Art: | Antirutschklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschbeschichtung, Antirutschbodenfarbe, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, rocol bodenmarkierungsband schwarz, steinband, steinband schwarz, Rocol, RS43533, bodenmatten, gummimatten, rutschbelag |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,11* | € 162,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,73* | € 163,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,38* | € 163,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,00* | € 167,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,03* | € 239,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,01086* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|