| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7621503 Herst.-Nr.: 7621503 EAN/GTIN: 5056070938748 |
| |
|
| | |
| Klebebandtyp = Trassierband Trägermaterial = Polypropylen Breite = 25mm Länge = 18.3m Stärke = 1.05mm
EN 13552 Kategorie R13. VERSION MIT WARNKENNZEICHNUNG erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 762-1525 762-1525. Rutschhemmende, selbstklebende Sicherheitsbänder für Fußböden. Diese rutschhemmenden Bänder bieten zusätzlichen Komfort, Vertrauen und Sicherheit auf Bodenflächen in Gefahrenbereichen z. B. in Lagerhäusern und Fabriken oder auf Treppen oder sogar Booten. Diese Produkte eignen sich hervorragend für Umgebungen mit hoher Rutschgefahr. Eigenschaften und Vorteile:. ;quot;Rutschhemmende ;quot; Bänder mit Schleifkornbeschichtung Selbstklebende Rückseite Zusätzlicher Halt unter dem Fuß auf glatten Oberflächen Ideal für die Markierung von Gefahrenbereichen und Fluchtwegen Haltbare Farbe In einer Vielzahl von Qualitäten, Längen und Breiten erhältlich Verschleißfest und einfach zu installieren. Anwendung:. Fußböden Treppen Leitern Rampen Laufwege Fahrzeuge und Wasserfahrzeuge. Häufig gestellte Fragen:. Welche Abmessungen haben die Bänder?. Ausführliche Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung. Zudem finden Sie alle Details im Datenblatt. Ist dieses Band einfach zu verwenden?. Diese Bänder können problemlos aufgebracht werden. Die Bänder verfügen über eine selbstklebende Rückseite. Es werden also keine zusätzlichen Werkzeuge oder Produkte benötigt. Schneiden Sie das Band einfach auf die gewünschte Länge, und bringen Sie das Band auf die zu sichernde Oberfläche auf. Weitere Informationen: | | Klebebandtyp: | Trassierband | Trägermaterial: | Polypropylen | Breite: | 25mm | Länge: | 18.3m | Stärke: | 1.05mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz 25mm breit, leitstreifen, markierband schwarz, 7621503, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, RS PRO, GF010001, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes |
| | |
| |