Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Fluoreszierendes Klebeband, Gelb, 50mm x 18.25m, SAFE STEP®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rocol Fluoreszierendes Klebeband, Gelb, 50mm x 18.25m, SAFE STEP®
Artikel-Nr.:
     108EL-2122461
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     43540
EAN/GTIN:
     5024747435401
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Putz-Band
Farbe = Gelb
Breite = 50mm
Länge = 18.25m
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Modellnummer = SAFE STEP®

Bodenmarkierungs-Band. Temperatur-Bereich: –40°C bis +100°C geeignet Gute Farbhaftung, kein Verblassen, kein Entfärben Widersteht den meisten Lösungsmitteln Einsatz zur Markierung von Werkbänken, Einrichtungen, Treppen oder Rampen Norm: MILD-17951E für Schiffe, Sicherheit für Motorfahrzeuge 302, MILW-5044C. Selbstklebendes Band aus mehreren Schichten, dadurch hochbelastbare, rutschfeste Oberfläche mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
50mm
Länge:
18.25m
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Modellnummer:
SAFE STEP®
Weitere Suchbegriffe: Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb 50mm, putzband gelb, steinband, 2122461, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Reflektorbänder, Rocol, 43540, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, High Visibility Tapes
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 83,54*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 66,52*
€ 83,63*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 84,01*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 69,44*
€ 87,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 95,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,004* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,18*
Ähnlich
ITW
45000
ab € 16,16*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,37*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,25*
Ähnlich
Rocol
43530
ab € 26,14*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 182,45*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 274,87*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.