Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS43530 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25m x 25mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X741771
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS43530
EAN/GTIN:
     5024747435302
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt wurde. EasyTape™ ist ein hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linien. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
18.25 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,09*
€ 34,93*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 27,02*
€ 34,94*
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 36,01*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 27,96*
€ 36,21*
5 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 28,54*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,14*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,20*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,26*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 133,00*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,48*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,84*
Ähnlich
RS Pro
7621503
ab € 40,26*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 182,59*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 273,85*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.