Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz L.18,25 m,B.25mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9170491335
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     43530
EAN/GTIN:
     5024747435302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & DieselWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, rocol bodenmarkierungsband schwarz, steinband, steinband schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Corona, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,09*
€ 34,93*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 27,02*
€ 34,94*
Lager 1690
35
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 36,01*
3 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 27,96*
€ 36,21*
5 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 28,54*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,14*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,20*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,26*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 133,00*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,48*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,84*
Ähnlich
RS Pro
7621503
ab € 40,26*
Ähnlich
k.A.
137294
ab € 182,59*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 273,85*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.