Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 100 mm breit, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder schwarz 100mm
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder 100mm
Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 100 mm breit, schwarz
  • selbstklebende Bänder speziell für die schnelle, wirksame und wirtschaftliche Lösung bei Rutsch-Problemen durch glatte Oberflächen
  • beständig gegen Wasser, Öl, Reinigungs- und Lösungsmittel
  • universell einsetzbar, leicht zu verlegen
  • UV-beständig und hochbelastbar
  • keine Stolpergefahr, leichte Befahrbarkeit
  • innen und außen einsetzbar von -30° C bis 70° C
  • Rollenlänge: 18,25 Meter
  • Rollenbreite: 100 mm
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 18250 x 102
  • Farbe: schwarz
  • Eigenschaft: selbstklebend, rutschfest
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 100
  • Gewicht [kg]: 1,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
18250 mm
Höhe Außen:
102 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Anti-Rutsch-Bänder, Klebebänder, Rutschklebestreifen, Klebestreifen, Bodenmarkierung, Belag, Anti Rutsch Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 228,22*
€ 271,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 227,12*
€ 270,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 211,72*
€ 251,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 199,51*
€ 237,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 182,45*
€ 217,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,18*
Ähnlich
Rocol
43540
ab € 66,04*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,37*
Ähnlich
Rocol
RS43543
ab € 64,25*
Ähnlich
Rocol
43530
ab € 26,14*
Ähnlich
k.A.
137295
ab € 274,87*
Ähnlich
k.A.
137300
ab € 241,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.