Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 100mm x 18.25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 100mm x 18.25m
Artikel-Nr.:
     108EL-2901983
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     43532
EAN/GTIN:
     5024747435326
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Antirutsch Streifen
Klebebandtyp = Trassierband
Trägermaterial = PVC
Breite = 100mm
Länge = 18.25m
Modellnummer = SAFE STEP®

Rutschfeste Bänder und Profile, Safe Step. Geeignet zur Verwendung mit Hochleistungsreiniger, Primer und Kantendichtmittel Extrem haltbar für starke Beanspruchung In Innenräumen und im Freien verwendbar Wasserabweisend Beständig gegen Benzin, Öl und Chemikalien Band auf 18m Rollen geliefert. Selbstklebende Antirutsch-Bänder und -fliesen zur Verwendung rund um Maschinen, auf Rampen, Stufen und Brücken, in Booten und in Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Trassierband
Trägermaterial:
PVC
Breite:
100mm
Länge:
18.25m
Modellnummer:
SAFE STEP®
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, alle antirutschbänder schwarz 100mm, steinband, steinband schwarz, 2901983, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Rocol, 43532, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 112,06*
1 Tag
25
€ 5,50*
ab € 93,80*
€ 112,17*
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 112,27*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 112,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,61*
€ 164,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00733* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,32*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,18*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,50*
Ähnlich
Rocol
RS43533
ab € 133,58*
Ähnlich
RS Pro
7621500
ab € 155,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.