Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports
ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports
ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports
ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports
ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports
ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports
ATEN VS0108HB HDMI True 4K Splitter, 8 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6965
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0108HB
EAN/GTIN:
     4719264646423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Der ATEN VS0108HB wurde für Anwendungen entwickelt, die das Routing von einer HDMI Quelle auf 8 kompatible Anzeigegeräte erfordern. Er unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio, Videosignale bis zu True 4K, Datenraten bis zu 18 Gbps, 3D und HD verlustfreie Audioformate.

Mit der ATEN EDID Technologie garantiert der VS0108HB eine kontinuierliche EDID Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten und stellt sicher, dass die HDMI Quellen ordnungsgemäß eingeschaltet werden und die Videoausgänge korrekt bleiben.

Der ATEN VS0108HB wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen an eine echte 4K-Signalübertragung und ein anwenderorientiertes Design gerecht zu werden. Er ist eine leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen wie Heimkino, gewerblichen Umgebungen, Bildungszentren, Besprechungsräume oder wo immer diese benötigt werden, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.

  • Ermöglicht den Anschluss einer HDMI Quelle an bis zu 8 HDMI Displays
  • HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
  • Überragende Videoqualität – bis zu True 4K Auflösungen (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4)
  • Fernübertragung von der Quelle zum Ausgang - bis zu 6 m
  • Integrierter bidirektionaler serieller RS-232 Steueranschluss für High-End Systemsteuerung
  • Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Klare LED-Anzeige des Gerätestatus
  • Konfiguriert optimale EDID Einstellungen für flüssiges Einschalten, hochwertige Anzeige und Nutzung der optimalen Auflösung über mehrere Bildschirme
  • Plug-and-Play
  • Rack-Montage möglich (1U Design)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VS0108HB 8-Port True 4K HDMI Splitter, 1x 0AD8-8005-40...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
8
Max. Bandbreite:
600 MHz
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
8x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
Bis 4096 x 2160/ 3840 x 2160 bei 60 Hz
Abmessungen (HxBxT):
43,72 x 15,78 x 4,40 cm
Höhe:
43.72 cm
Breite:
15.78 cm
Tiefe:
4.4 cm
Gewicht:
2.18 kg
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
3.188 kg
Bruttogewicht:
3,188
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.19
Weitere Suchbegriffe: aten monitor splitter, monitor splitter, video splitter 8-fach, Videoverteiler, Splitter, HDMI-A/V-Splitter, digital, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, signage, 8 Ports, Digital Signage, grafikverteiler, videosplitter, monitorsplitter, HDMI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 240,48*
€ 3,50*
ab € 241,34*
€ 273,06*
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 273,07*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,68*
€ 274,16*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 256,67*
€ 288,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,33*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,67*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,45*
Zubehör
Aten
VC1280
ab € 113,68*
Zubehör
Aten
VC486
ab € 485,18*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,57*
Zubehör
Aten
VE1843
ab € 304,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.