Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
HDMI Adapter
>
Artikel
ATEN VC486 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-86172971
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VC486
EAN/GTIN:
672792011757
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Der VC486 ist ein 12G-SDI zu HDMI Konverter, der HD/3G/6G/12G-SDI Eingangssignale in Echtzeit in einen HDMI Ausgang konvertiert. Er unterstützt verschiedene Übertragungsentfernungen in Abhängigkeit von verschiedenen SDI Formaten, darunter 45 m (12G-SDI), 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-SDI) und 150 m (HD-SDI), und bietet so die Flexibilität für professionelle Videoprojekte. Der VC486 ist die perfekte Wahl für Anwendungen wie die Verwendung von HDMI Fernsehern als SDI Übertragungsmonitore und den Anschluss an Videoprojektoren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1296 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
287 mm
Gewicht
650 g
Energie
Eingangsspannung
5 V
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.69 W
Merkmale
Neutaktung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Serielle digitale Schnittstelle (SDI) Standard
SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SDI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
SDI
Teilnehmerausgang
HDMI, SDI
Audioausgang
HDMI, SDI
BNC-Video-Ausgang
Ja
BNC Ausgänge
1
Audio
Line-out ausgewogene Impedanz
75 Ohm
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosignal-Konverter
Weitere Suchbegriffe:
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 567,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,00*
€ 674,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,42*
€ 612,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,97*
€ 593,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,58*
€ 577,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
€ 42,55*
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS182B-AT-G
€ 49,13*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS0108HB-AT-G
€ 240,32*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
€ 181,49*
Zubehör
ATEN HDMI-Repeater mit getrennter Tonquellenauswahl
Aten
VC880-AT-G
€ 78,18*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
€ 21,09*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
€ 64,15*
Zubehör
ATEN VB800-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VB800-AT-E
€ 74,90*
Zubehör
ATEN VC840 Videosignal-Konverter
Aten
VC840
€ 246,44*
Zubehör
ATEN VE811 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE811-AT-E
€ 218,46*
Zubehör
ATEN VM0404HB Video-Switch HDMI
Aten
VM0404HB
€ 439,07*
Zubehör
ATEN VS184B Videosplitter HDMI 4x HDMI
Aten
VS184B
€ 76,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.