Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch
ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch
ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch
ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch
ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch
ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch
ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6959
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3800NW D
EAN/GTIN:
     4719264646430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Die CL3800 USB HDMI DVI VGA LCD Konsole ist eine Dual Rail LCD KVM Konsole mit kurzer Tiefe und einem 18,5" Breitbild-LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad.

Die kurze Bauweise passt in alle 19" Geräteschränke und eignet sich besonders für flache Racks. Der CL3800 spart nicht nur wertvollen Platz auf dem Rack, sondern bietet auch eine platzsparende Lösung für spezielle Umgebungen, wie z.B. Übertragungswagen (Ü-Wagen) und kompakte Kontrollräume.

Der CL3800 unterstützt drei Arten von Videoeingängen – HDMI, DVI und VGA – und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Installation, da die Benutzer die Konsole und den Computer über eine der drei Arten von Videoquellen anschließen können. Der Full-HD Breitbild-LCD Monitor des CL3800 sorgt für eine hervorragende Videoqualität und bietet einen großzügigen Anzeigebereich.

  • Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Integrierte LCD KVM-Konsole mit einem 18,5'' Breitbild Full HD LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Dual Rail Gehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack
  • Die kurze Bauweise ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Rackmontagegerät auf engstem Raum zu arbeiten
  • Unterstützt drei Arten von Videoeingängen – HDMI, DVI und VGA*
  • 18,5" LCD-Bildschirm mit Full HD Auflösung von 1920 x 1080; die externe Konsole unterstützt 1920 x 1200
  • Audiounterstützung für den Anschluss von Lautsprechern
Betriebliche Vielseitigkeit
  • Unterstützt eine externe Konsole mit USB / HDMI / DVI / VGA Anschlüssen*
  • Zusätzlicher hot-pluggable USB Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB Peripherieanschluss)
  • Konsolenauswahl über Schnelltasten
  • Standard 105-Tasten Tastatur
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM Konsole
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CL3800 LCD KVM Konsole mit Standard Rack Montageset, 1...
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
18.5" (47 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Gewicht:
9.61 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
700 mm
Paketgewicht:
12.884 kg
Bruttogewicht:
12,884
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.16
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tft-schublade aten, 19 zoll tastaturschublade, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19", KVM, Konsole, monitorswitch, 19 Zoll, Rackmount, USB, LCD, DVI, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, VGA, Consol, ATEN, HDMI
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.701,75*
€ 1.840,46*
Frei Haus
ab € 1.712,11*
€ 1.870,74*
Frei Haus
ab € 1.793,79*
€ 1.930,53*
Frei Haus
ab € 1.812,49*
€ 1.947,08*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.930,20*
€ 2.072,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,46*
€ 2.190,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,20*
€ 2.175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,50*
€ 2.108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,32*
€ 2.066,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,75*
€ 2.025,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 248,21*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,64*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 460,01*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 364,05*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,88*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,44*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,58*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 588,93*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.