Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") 1920 x 1080 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55220868
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3800NW
EAN/GTIN:
     672792008382
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI/HDMI/VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
105
Integriertes Touchpad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.213 x 0.213 mm
Display-Typ
LED
Reaktionszeit
20 ms
Anzahl OSD-Sprachen
15
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Rack-Einbau
Ja
Konsolen-Port
HDMI/VGA/DVI/USB/3.5mm
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.6 mm
Höhe
514.2 mm
Tiefe
42.8 mm
Gewicht
9610 g
Zertifikate
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.698,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,06*
€ 2.190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,38*
€ 2.174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,03*
€ 2.107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,05*
€ 2.065,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,19*
€ 2.020,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 247,92*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 912,36*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 461,29*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 363,63*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,80*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,44*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,88*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 586,83*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,52*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.