Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41654602
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1532A
EAN/GTIN:
     672792008023
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Die KH1532A KVM-Switches sind Steuereinheiten, die es IT-Administratoren ermöglichen, von einer einzigen PS/2- oder USB-KVM-Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus auf mehrere Computer zuzugreifen und diese zu steuern. Bediener können bis zu 32 Computer (KH1532A) steuern. Durch Verkettung von bis zu 31 zusätzlichen Switches können bis zu 1024 Computer von einer zentralen KVM-Konsole aus gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Telefon (RJ-11)
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
32
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.7 mm
Tiefe
437.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2810 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
DC input Spannung
1 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,255 s
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,77*
€ 779,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,23*
€ 765,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,22*
€ 752,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,65*
€ 737,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,09*
€ 702,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,88*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,33*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,00*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,73*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 29,45*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,54*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,39*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 82,96*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,59*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,01*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.124,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.