Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port KVM Switch Cat.5 19 Zoll 1HE, Adapter ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-KH-1508A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KH-1508A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
PS/2 Konsole kann durch Kaskadierung bis zu 256 bzw. 512 PCs steuern Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain) Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, Sun und terminal-based systems Unterstützt bis zu 40 m Kabellänge zwischen KVM und PC oder seriellen Geräten RJ45-Ports für Cat.5/6/7 basierende Verbindungskabel Firmware Upgrade Funktion, Auto Scan Modus 19“/1HE Rackmontage
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
8
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,30*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,45*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,80*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,93*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,47*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,61*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 30,75*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-9140
ab € 260,06*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-7570
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.