Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE350 KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Audio, RS-232 (150 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE350 KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Audio, RS-232 (150 m)
ATEN CE350 KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Audio, RS-232 (150 m)
ATEN CE350 KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Audio, RS-232 (150 m)
ATEN CE350 KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Audio, RS-232 (150 m)
ATEN CE350 KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Audio, RS-232 (150 m)
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6369
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE350
EAN/GTIN:
     4710423777125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender
kvm extender
kvm extender 150m

PS/2-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender (1600 x 1200 bei 150 m) - Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 150 m miteinander verbunden werden

Die CE350 ist eine KVM-Verlängerung mit PS/2-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie serielle RS-232-Funktionalität besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte PS/2-Konsole (PS/2-Tastatur und - Maus sowie Monitor) ermöglicht. Da er den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist der CE350 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauhen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen.

  • Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 150 m miteinander verbunden werden
  • Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
  • Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (Tastatur, Maus und Monitor)
  • Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
  • Automatische Signalkompensation mit Speicherung der Einstellungen
  • Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
  • Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
  • Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb mit nur einem Tastendruck
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
  • Herausragende Grafikqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 bei 60Hz (150 m)
  • Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 150 m
  • Unterstützt Breitbildformate
  • Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
  • Hot-Plug-Funktion

  • Rack-Montage möglich
  • Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

Lieferumfang:
1x CE350L PS/2-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
1x CE350R PS/2-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
1x 2L-5302P PS/2-KVM-Kabelset (1,8 m)
2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Sender, Empfänger, 2x Netzteil, Bedienungsanleitung, KVM-...
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss:
2xPS/2
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel:
nein
Anschluss Lokale Konsole:
ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss:
2x PS/2
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln:
ja
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit:
150m
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1200 ( max.)
Audio-Verlängerung:
Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
25 x 200 x 80 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC5,3V/3,9W DC5,3V/3,9W
Technische Besonderheiten:
RS232, Audio
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.848 kg
Bruttogewicht:
1,848
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, ATEN, KVMVerlängerungen, KVMextender, KVMExtender, Over IP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 310,17*
€ 353,65*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,90*
€ 403,72*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,02*
€ 408,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 343,41*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,75*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,64*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 183,34*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 179,35*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,69*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,81*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,37*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.