Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1516AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KL1516AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port, D
ATEN KL1516AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port, D
ATEN KL1516AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port, D
ATEN KL1516AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port, D
ATEN KL1516AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port, D
ATEN KL1516AN KVM-Switch, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port, D
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6033
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AN D
EAN/GTIN:
     4719264642562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

16 Port KVM-Switch für den Anschluss von PC über VGA und USB - oder PS/2 - Anschlüsse, KVM-Switch mit Konsole inkl. TFT Display, Tastatur und Touchpad

  • 16 Port KVM-Switch für den Anschluss von PC über VGA und USB - oder PS/2 - Anschlüsse
  • Konsole in 1 HE mit 2-Punkt- hochklappbaren 48 cm TFT Display, Tastatur und Touchpad
  • Passwortgeschützt (4 User Profile möglich)
  • OSD (On Screen Display über Hot key aktivierbar)
  • Ein zusätzlicher Front-Panel PS/2-Port für den zusätzlichen Anschluß einer Maus
  • Zusätzliche Bedienkonsole möglich: Anschluß für VGA, Tastatur/Maus (PS/2)
  • Display aufklappbar bis 120°
  • Platzsparende Bauhöhe: 44 mm
  • Einbautiefe dem Rack anpassbar für Einbautiefe: 42 cm - 77 cm
  • Rack Mounting Kit
  • Max. Auflösung 1280x1024
  • DDC2B
  • Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 614 mm
  • Tastaurlayout: Deutsch
  • Zusätzlicher Konsolport für Laptop über USB

Tastatur-Layout:
  • Deutsch (D)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
760 x 482 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
19" (48 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
4.4 cm
Breite:
70.12 cm
Tiefe:
48 cm
Gewicht:
15.36 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
800 mm
Paketgewicht:
18.8 kg
Bruttogewicht:
18,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tastaturschublade, 19", Rackmount, 19 Zoll, KVM-Switch, monitorswitch, Switch, 19"-Zubehör, Consol, VGA, ALTUSEN, LCD, Konsole, 19Zoll, KVM, Umschalter, ATEN, 19"-KVMKonsole
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.675,25*
€ 1.830,25*
Frei Haus
ab € 1.671,80*
€ 1.844,74*
Frei Haus
ab € 1.768,25*
€ 1.931,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.840,79*
€ 2.013,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,25*
€ 2.178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,12*
€ 2.163,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,74*
€ 2.086,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,14*
€ 2.038,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,25*
€ 1.993,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,43*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,24*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 63,23*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,90*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,08*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 108,08*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,63*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,32*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,22*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 120,67*
Zubehör
Aten
KA7570-AX
ab € 32,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.