Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN ALTUSEN KL1516N - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2, USB - 48,3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 1U (KL1516AN D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1179584
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AN D
EAN/GTIN:
     4710423777484
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Übersicht

Kurzinfo  ALTUSEN KL1516N - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2, USB - 48.3 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 1U
Gruppe  Monitore
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  KL1516AN-AX-XG (D)
Modell  ALTUSEN KL1516N
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ALTUSEN KL1516N - KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
Gerätetyp  KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
KVM-Schalter  PS/2, USB - 16 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte  Tastatur, Touchpad
Native Auflösung  1280 x 1024 bei 75 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 76 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Gewicht  18.5 kg
Lokalisierung  Deutsch
Kennzeichnung  DDC-2B, RoHS, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  48.3 cm (19")
Native Auflösung  1280 x 1024 bei 75 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 76 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Gewicht  18.5 kg
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
  
KVM  
Typ  KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2, USB
Max Auflösung  1280 x 1024 @ 75 Hz
Max. Kaskadierungstiefe  512
  
Konnektivität  
Schnittstellen  VGA
Tastatur (PS/2)
2 x Maus (PS/2)
16 x KVM (RJ-45)
Stacking (DB-25)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Telefonkabel
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Kennzeichnung  DDC-2B, RoHS, WEEE
Lokalisierung  Deutsch
  
Stromversorgung  
Spannungsversorgung  Intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  30 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Red Hat Linux 6.0 oder später, Apple MacOS 9.0 oder später, Win2000 oder später, IBM AIX 4.3 oder später, Novell NetWare 5.0 oder später, SunSoft Solaris 8 oder höher, Mandrake Linux 9.0 oder höher, FreeBSD 3.5.1, Microsoft DOS 6.2 oder höher, SuSE Linux 8.2 oder höher
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,3 kg
Display-Typ:
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
48.3 cm (19")
Native Auflösung:
1280 x 1024 bei 75 Hz
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Typ:
Tastatur, Touchpad
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2, USB
Max Auflösung:
1280 x 1024 @ 75 Hz
Max. Kaskadierungstiefe:
512
Enthaltene Kabel:
1 x Telefonkabel
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Kennzeichnung:
DDC-2B, RoHS, WEEE
Lokalisierung:
Deutsch
Spannungsversorgung:
Intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
30 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tastaturschublade, 1516, aten, kl1516an, port, kvmswitch, 48cm, ps/2usb, über, kl1516anaxagg, 4719264642562, ps2usb, switch, usb+ps/2, kl1516anaxaxg, 16fach, 19"display, 19zollrackmontage, delayout, altusen, kl1516n, 16pcat5kons.kvm, 48cm(d, kl1516anaxxg, usbps2, 19display, 16pcat5konskvm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.677,33*
€ 1.830,04*
Frei Haus
ab € 1.667,68*
€ 1.830,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.761,01*
€ 1.930,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.850,39*
€ 2.013,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,88*
€ 2.297,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,95*
€ 2.287,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,05*
€ 2.206,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,84*
€ 2.154,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,01*
€ 2.095,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,39*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,30*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,37*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 123,11*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,23*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 108,09*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,63*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,28*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,12*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,47*
Zubehör
Aten
KA7570-AX
ab € 33,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.