Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Knickschutztülle grau, für RJ-45, 10 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Knickschutztülle grau, für RJ-45, 10 Stck
ROLINE Knickschutztülle grau, für RJ-45, 10 Stck
ROLINE Knickschutztülle grau, für RJ-45, 10 Stck
ROLINE Knickschutztülle grau, für RJ-45, 10 Stck
ROLINE Knickschutztülle grau, für RJ-45, 10 Stck
ROLINE Knickschutztülle grau, für RJ-45, 10 Stck
Artikel-Nr.:
     337-12.01.1085
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.01.1085
EAN/GTIN:
     7611990116607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Tüllen für Modularstecker zur Kabelkonfektion

  • Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker)
  • Geeignet für Rundkabel mit max. Aussendurchmesser 5,8 mm
  • Verpackungseinheit 10 St.
  • passende RJ-45 Stecker: 12.01.1089 u. 21.17.3021
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Tüllen für RJ-45 Modular Plugs
Farbe:
grau
Höhe:
15 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
19 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Steckverbinder, NetzwerkKabel, RJ45, Modular Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,48*
1 Tag
84
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,73*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 7,10*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 12,45*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,82*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.17.3061
ab € 4,87*
Zubehör
ROLINE
21.17.3060
ab € 3,04*
Zubehör
ROLINE
21.17.3062
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
12.01.1089
ab € 4,69*
Zubehör
ROLINE
12.01.1087
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.