Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug geschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
Artikel-Nr.:
     337-12.01.1089
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.01.1089
EAN/GTIN:
     7611990116621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Modularstecker für die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung

  • Modularstecker geschirmt für Rundkabel
  • Nur für Litzenkabel AWG 26 geeignet
  • Zum Einsatz mit Kat. 5e-Verkabelung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Modular Stecker
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
11 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
25.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.039 kg
Bruttogewicht:
0,039
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, Netzwerkverbinder, NetzwerkKabel, Steckverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, ModularPlug
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,55*
1 Tag
997
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,04*
€ 10,73*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 13,34*
4 Tage
1030
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,44*
€ 16,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,54*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.01.1085
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.