Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modular-Plug ungeschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Modular-Plug ungeschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug ungeschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug ungeschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug ungeschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
ROLINE Modular-Plug ungeschirmt, Kat.5e (Class D), 10 Stck
Artikel-Nr.:
     337-12.01.1087
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.01.1087
EAN/GTIN:
     7611990116614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Modularstecker für die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung

  • Modularstecker ungeschirmt für Rundkabel
  • Nur für Litzenkabel AWG 26 geeignet
  • Zum Einsatz mit Kat. 5e-Verkabelung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Modular Stecker
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Höhe:
11 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
22.5 mm
Gewicht:
15.5 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, kabel organizer, roline kabelmanagement, Netzwerkverbinder, NetzwerkKabel, Steckverbinder, ModularPlug, Netzwerkanschlusstechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,85*
1 Tag
3940
pro Paket
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 4,10*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,64*
5 Tage
13181
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,74*
€ 12,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,84*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.01.1085
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.