Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle grau, für RJ-45 10 Stck (12.01.1085)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-205105
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     12.01.1085
EAN/GTIN:
     7611990116607
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
  • Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker)
  • Geeignet für Rundkabel mit max. Aussendurchmesser 5,8 mm
  • Verpackungseinheit 10 St.

  • passende RJ-45 Stecker: 12.01.1089 u. 21.17.3021

Technische Daten

Hersteller  ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer  12.01.1085
Produktgruppe  Anschlusstechnik TP
Produkttyp  Tüllen für RJ-45 Modular Plugs
Speditionsware  nein
Farbe  grau
Bruttogewicht  0.019 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Hersteller:
ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer:
12.01.1085
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Tüllen für RJ-45 Modular Plugs
Speditionsware:
nein
Farbe:
grau
Bruttogewicht:
0.019 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), roline, 1085, 12011085, knickschutztülle, grau, 12.01.1085, knickschutztlle, stck, rj45, secomp
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,39*
1 Tag
121
pro Paket
€ 14,99*
ab € 2,15*
€ 4,50*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 7,23*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,08*
€ 16,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.17.3061
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.17.3060
ab € 3,60*
Zubehör
ROLINE
21.17.3062
ab € 5,29*
Zubehör
ROLINE
12.01.1089
ab € 7,42*
Zubehör
ROLINE
12.01.1087
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.