Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.01.1085 KINK SCHUTZHAUBE, RJ45-STECKVERB., PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444257
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.01.1085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: Roline - RJ45
  • Zur Verwendung mit: Modulare RJ45-Steckverbinder
  • Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Knickschutztülle
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, ROLINE, 12.01.1085, 2444257, 244-4257
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,51*
    € 2,39*
    Lager 139
    117
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,41*
    € 3,57*
    33 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 4,82*
    € 7,23*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 11,57*
    € 16,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROLINE
    21.17.3061
    ab € 3,97*
    Zubehör
    ROLINE
    21.17.3060
    ab € 2,90*
    Zubehör
    ROLINE
    21.17.3062
    ab € 4,39*
    Zubehör
    ROLINE
    12.01.1089
    ab € 5,04*
    Zubehör
    ROLINE
    12.01.1087
    ab € 1,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.