Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6 (Class E), für Massivdraht, 10 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6 (Class E), für Massivdraht, 10 Stck
ROLINE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6 (Class E), für Massivdraht, 10 Stck
ROLINE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6 (Class E), für Massivdraht, 10 Stck
ROLINE Modular Plug ungeschirmt, Kat.6 (Class E), für Massivdraht, 10 Stck
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3062
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3062
EAN/GTIN:
     7611990192458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Modularstecker für die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung

  • Modularstecker ungeschirmt
  • vergoldete Kontakte
  • Zum Einsatz mit Kat. 6 - Verkabelung
  • geeignet für Litzen- und Massiv-Draht-Kabel in AWG 23 - 26
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Modular Stecker
Farbe:
transparent
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Material (Gehäuse):
Kunststoff
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Technische Besonderheiten:
für Solidwire
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
11.7 mm
Tiefe:
21.5 mm
Gewicht:
14.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder, networking, Plug, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Steckverbinder, Anschluss, Kat. 6, Kabel, Netzwerk, Stecker, Connectors for networking, Connectors, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,96*
1 Tag
97
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 9,59*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 12,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,57*
€ 21,99*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.01.1085
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.