Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
Farbbalken

Willkommen in der Markenwelt von ROLINE!

Logo
 
IT-Zubehör & Netzwerktechnik   19"-Schränke & Zubehör   USV & Stromversorgung
Kategoriegrafik   Kategoriegrafik   Kategoriegrafik
 

Die Produkte unserer Eigenmarke ROLINE sind für den professionellen Dauerbetrieb konzipiert. Mit einer 5-jährigen Funktionsgarantie stehen wir zu unserem Leistungsversprechen.

Unsere ROLINE-Produkte sind für den professionellen und industriellen Anwender entwickelt und unterscheiden sich durch Qualität grundlegend von vergleichbaren Produkten aus dem IT Umfeld. Die hohe Kompatibilität im Zusammenspiel mit anderen Geräten ist außergewöhnlich. ROLINE-Produkte erfüllen die vorgeschriebenen europäischen Normen und Direktiven, wie CE, ErP, RoHS und REACH. Die Spezifikationen und Vorgaben der verschiedenen Standards und Technologien werden strikt befolgt.

Gold Kabel

ROLINE GOLD Kabel – Topqualität ohne Kompromisse!

Hochwertige Steckergehäuse, vergoldete Steckkontakte und bestes Gewebematerial mit zweifacher Abschirmung garantieren optimale Signalqualität. Gerade für Einsteiger in den High-End Bereich bietet die neue ROLINE GOLD Kabel Serie ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. ROLINE GOLD Kabel gibt es als HDMI-Kabel, DVI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-Kabel, Audio-Kabel, Video-Kabel und Antennenkabel.

Kategoriegrafik

ROLINE PC-Halter

Stabile PC Halter zur Untertischmontage für mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch.

Kategoriegrafik

ROLINE Patch Kabel Cat 8

Doppelt geschirmte (PiMF) PoE-fähige Netzwerkkabel der Kategorie 8 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten für Datenraten bis 40 Gigabit pro Sekunde.

Kategoriegrafik

ROLINE HDMI Switches

HDMI-Switches stellen den Video-Output von mehreren HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar. Die Umschaltung zwischen den Video-Quellen erfolgt in der Regel über Taster am Switch oder automatisch.

Kategoriegrafik

ROLINE HDMI High Speed Kabel

Hochwertige HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen UHD Signalen bei höchsten Datenraten. Geeignet für die Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität mit bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60Hz.

Kategoriegrafik

ROLINE 19" Wandgehäuse

Hochwertige Stand- bzw. Wandgehäuse mit Glastür zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten.

Kategoriegrafik

ROLINE USV

Die mikroprozessorgesteuerte PROSECURE III in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten.



* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.