Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5542
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5542
EAN/GTIN:
     7611990189991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz.

  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Verbesserte Kabelabschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
101.1 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.11 kg
Bruttogewicht:
0,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, roline dvi kabel 2m, dvi kabel, dvi kabel 2m, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, hdtv, BluRaykabel, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, HDMIkabel, OLEDkabel, LCDkabel, highspeed, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, hdmi, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, HDMI1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, HDMIMonitorkabel, displaykabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,96*
€ 12,82*
€ 8,95*
ab € 12,74*
€ 20,05*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 8,98*
€ 20,87*
2 Tage
113
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5531
ab € 4,81*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 22,23*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 43,85*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,06*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 6,96*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 77,61*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5545
ab € 9,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 14,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,64*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.